{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 145 mm | |
Largura B | 34,3 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Largura da ranhura D | 12 mm | |
Distância entre furos b | 54 mm | |
Comprimento da união A | 26 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313300 315 | |
EAN/GTIN | 4045197152206 | |
Número do fabricante | 094011 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores macios 3 peças, para tipo de mandril: 315
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
85,09 €
|
|
Distância entre furos b | 54 mm | 54 mm |
Largura B | 34,3 mm | 35 mm |
para tipo de mandril | 315 mm | 315 mm |
Largura da ranhura D | 12 mm | 12 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk |
Comprimento da união A | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha | Mordente de mandril de barra em cunha |