{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 105 mm | |
Largura B | 22 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Largura da ranhura D | 10 mm | |
Distância entre furos b | 40 mm | |
Comprimento da união A | 20 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313300 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023694 | |
Número do fabricante | 094009 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores macios 3 peças, para tipo de mandril: 200
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
394 peças em stock
40,37 €
|
|
Distância entre furos b | 40 mm | 40 mm |
Largura B | 22 mm | 22 mm |
para tipo de mandril | 200 mm | 200 mm |
Comprimento L | 105 mm | 105 mm |
Largura da ranhura D | 10 mm | 10 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha | Mordente de mandril de barra em cunha |