{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 250 mm | |
Comprimento L | 92 mm | |
Largura B | 34 mm | |
Largura da ranhura D | 12 mm | |
Distância entre furos b | 40 mm | |
Comprimento da união A | 20 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313250 250 | |
EAN/GTIN | 4019208023748 | |
Número do fabricante | 094014 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças 250
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
|
|
Distância entre furos b | 40 mm | 40 mm |
para tipo de mandril | 250 mm | 250 mm |
Comprimento L | 92 mm | 125 mm |
Largura da ranhura D | 12 mm | 12 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk |
Comprimento da união A | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha | Mordente de mandril de barra em cunha |