{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 63 mm | |
Largura B | 20 mm | |
Largura da ranhura D | 8 mm | |
Distância entre furos b | 32 mm | |
Comprimento da união A | 18 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313250 160 | |
EAN/GTIN | 4019208023724 | |
Número do fabricante | 094012 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças 160
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
|
|
Distância entre furos b | 32 mm | 32 mm |
Largura B | 20 mm | 20 mm |
Comprimento L | 63 mm | 85 mm |
Largura da ranhura D | 8 mm | 8 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk |
Comprimento da união A | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha | Mordente de mandril de barra em cunha |