Mandril rotativo de barra em cunha com base e mordentes de topo duro 250/6

N.º do artigo: 313140 250/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/alojamento do cone curto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-3
Alojamento do cone curto 6
Tipo 250
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior 8 mm - 253 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior 99 mm - 261 mm
Curso de fixação por mordente S 8 mm
⌀ exterior A 256 mm
Passagem E 62 mm
⌀ do cone de centragem B 106,375 mm
Número de pinos roscados 4
Tamanho dos pinos roscados M12
Quadrado interior da chave K 14 mm
Peso 33 kg
n.º máximo de rotações 4.200 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm
Tipo de produto Mandril de barra em cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313140 250/6
EAN/GTIN 4019208227900
Número do fabricante 437556

Descrição

Ejecución:

  • A maior concentricidade e precisão de troca.
  • Com bloqueio do mordente, tensionamento cêntrico.
  • Grande continuidade.
  • Precisão duas vezes mais alta do que o prescrito na norma DIN 6386.
  • Alta força de aperto com baixo esforço.
  • Velocidades mais altas devido às válvulas de porta de segurança.
  • Os mordentes podem ser virados ou substituídos rápida e facilmente.
  • Contorno exterior com borda de respingo.
  • Bicos de lubrificação para lubrificação de todas as superfícies deslizantes.

Ventaja:

Onde são necessárias forças de aperto extremamente elevadas, elevadas precisões de concentricidade e precisão de repetição contínua fiável.

Aplicación:

Para cabeças rotativas DIN 702-3. Com parafuso de cavilha e porca de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Material:

Feito inteiramente de aço, completamente endurecido à superfície.

Volumen de suministro:

Inclui: 1 jogo de mordentes, 1 chave de aperto, 1 jogo de parafusos de fixação.

Nota:

O furo E pode ser perfurado: Tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (custo adicional).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta