{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Alojamento do cone curto | 8 | |
Tipo | 315 | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 12 mm - 323 mm | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 102 mm - 319 mm | |
Curso de fixação por mordente S | 10,2 mm | |
⌀ exterior A | 322 mm | |
Passagem E | 87 mm | |
⌀ do cone de centragem B | 139,719 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M16 | |
Quadrado interior da chave K | 17 mm | |
Peso | 60 kg | |
n.º máximo de rotações | 3.300 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313140 315/8 | |
EAN/GTIN | 4019208227931 | |
Número do fabricante | 437559 |