{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Alojamento do cone curto | 5 | |
Tipo | 160 | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 5 mm - 161 mm | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 67 mm - 174 mm | |
Curso de fixação por mordente S | 6,2 mm | |
⌀ exterior A | 164 mm | |
Passagem E | 42 mm | |
⌀ do cone de centragem B | 82,563 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
Quadrado interior da chave K | 10 mm | |
Peso | 8,7 kg | |
n.º máximo de rotações | 5.400 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313140 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208227870 | |
Número do fabricante | 437548 |