Mandril rotativo de barra em cunha ROTA-S-plus 2.0 com mandíbulas indivisíveis e escalonadas 160

N.º do artigo: 313115 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Tipo 160
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior 5 mm - 170 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior 65 mm - 186 mm
Curso de fixação por mordente S 6,5 mm
⌀ exterior A 165 mm
Passagem E 42 mm
Altura do mandril D 68,5 mm
⌀ de centragem B 145 mm
Chave para sextavado interior K 12 mm
Peso 7,9 kg
n.º máximo de rotações 5.400 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto Mandril de barra em cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313115 160
EAN/GTIN 2050001928702
Número do fabricante 0819201

Descrição

Ejecución:

  • Maior precisão de concentricidade e troca do mordente.
  • Longa vida útil com máxima precisão.
  • Sistema de caixa de proteção modular.
  • Tempos de configuração mais curtos.
  • Corpo do mandril endurecido até ⌀ 315 mm.
  • Grande através do buraco (dimensão E!).
  • Cavilha de segurança para máxima segurança operacional.
  • Mordente de base compatível com o sistema de alimentação “F” e sistema “Duro”.
  • Fixação flexível de peças pequenas e grandes.
  • Fixação de alta precisão do ⌀ interior inferior.

Ejecución - imagen:

Cestos de alimentação endurecidos, extremamente rígidos e polidos.
Mordentes de base com dentado angular.
Forma especial com borda de injeção.
Botão de pressão para troca dos mordentes.
Bloqueio do mordente (3 vezes – exceto tam. 400).
Cavilha de catraca para pré-posicionamento do mordente de base.
Acionamento com ligação sextavada.

Aplicación:

Para máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange. Montagem com parafusos da frente. Os flanges em bruto devem ser sempre adaptados primeiro à máquina e depois ao mandril rotativo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Feito inteiramente de aço, adequado para altas velocidades (ver tabela).

Volumen de suministro:

1 chave de aperto de segurança e 1 jogo de parafusos de fixação.
Inclui 1 jogo de mordentes escalonados indivisíveis.

Partes opcionales:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 313200313350.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta