{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 400 | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 20 mm - 408 mm | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 137 mm - 408 mm | |
Curso de fixação por mordente S | 12 mm | |
⌀ exterior A | 408 mm | |
Passagem E | 102 mm | |
Altura do mandril D | 124 mm | |
⌀ de centragem B | 380 mm | |
Chave para sextavado interior K | 19 mm | |
Peso | 99 kg | |
n.º máximo de rotações | 2.200 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313115 400 | |
EAN/GTIN | 2050001928740 | |
Número do fabricante | 0814340 |