{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 6 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Passagem E | 76 mm | |
Altura sem mordente H1 | 83 mm | |
Altura com mordente H2 | 124 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M12 | |
⌀ do cone de centragem B | 106,39 mm | |
Quadrado de chave K | 12 mm | |
Peso | 28,8 kg | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312705 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208524672 | |
Número do fabricante | 185543 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento cónico curto, DIN 702-3, ⌀ exterior A/cone: 250/6mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 721,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
1 133,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 250 mm | 250 mm |
Peso | 28,8 kg | 32 kg |
Altura com mordente H2 | 124 mm | 123 mm |
Altura sem mordente H1 | 83 mm | 89 mm |
Tamanho do cone | 6 | 6 |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | 3.500 r.p.m. |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |