{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 80 mm | |
Passagem E | 19 mm | |
Altura sem mordente H1 | 39,5 mm | |
Altura com mordente H2 | 53,5 mm | |
⌀ de centragem B | 56 mm | |
Profundidade de centragem C | 3 mm | |
Quadrado de chave K | 6 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
n.º máximo de rotações | 7.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310500 80 | |
Número do fabricante | 102513 |