{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Passagem E | 55 mm | |
Altura sem mordente H1 | 73,5 mm | |
Altura com mordente H2 | 106 mm | |
⌀ de centragem B | 160 mm | |
Profundidade de centragem C | 4 mm | |
Quadrado de chave K | 11 mm | |
Peso | 14,6 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310500 200 | |
Número do fabricante | 100186 |