Parafuso de aperto para fresa 60

N.º do artigo: 309860 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para mandril de ⌀ Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para mandril de ⌀ 60 mm
Norma DIN 6367
Rosca M M30
Comprimento da rosca 45 mm
⌀ da cabeça 75 mm
Espessura da cabeça 14 mm
Tipo de produto Parafuso de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309860 60
EAN/GTIN 2050001772268
Número do fabricante 309860 60

Descrição

Aplicación:

Usado para prender fresas de encaixe.

Idóneo para:

Mandris porta-fresas combinados e encaixes de cabeça de fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta