Parafuso de aperto para fresa 27

N.º do artigo: 309860 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para mandril de ⌀ Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para mandril de ⌀ 27 mm
Norma DIN 6367
Rosca M M12
Comprimento da rosca 22 mm
⌀ da cabeça 35 mm
Espessura da cabeça 8 mm
Tipo de produto Parafuso de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309860 27
EAN/GTIN 4045197273802
Número do fabricante 309860 27

Descrição

Aplicación:

Usado para prender fresas de encaixe.

Idóneo para:

Mandris porta-fresas combinados e encaixes de cabeça de fresagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta