Porca de aperto OZ 4-32

N.º do artigo: 309670 4-32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto do mandril Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6388 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto do mandril 4 mm - 32 mm
Norma DIN 6388 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Comprimento total L 33,5 mm
⌀ exterior D 72 mm
Rosca M60×2,5
binário de aperto máximo 220 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309670 4-32
EAN/GTIN 4045197292179
Número do fabricante 309670 4-32

Descrição

Ejecución:

  • A porca foi temperada e retificada em toda a volta.
  • Com anel de pressão de rolamentos de esferas para forças de retenção mais altas e melhores características de concentricidade.

Idóneo para:

mandril de pinça de aperto OZ n.º 300695; 302460; 302462; 302475 e n.º 302477.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta