Porca de aperto OZ 2-16

N.º do artigo: 309670 2-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto do mandril Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6388 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto do mandril 2 mm - 16 mm
Norma DIN 6388 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Comprimento total L 24 mm
⌀ exterior D 43 mm
Rosca M33×1,5
binário de aperto máximo 100 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309670 2-16
EAN/GTIN 4045197292155
Número do fabricante 309670 2-16

Descrição

Ejecución:

  • A porca foi temperada e retificada em toda a volta.
  • Com anel de pressão de rolamentos de esferas para forças de retenção mais altas e melhores características de concentricidade.

Idóneo para:

mandril de pinça de aperto OZ n.º 300695; 302460; 302462; 302475 e n.º 302477.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta