{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Comprimento total L | 26 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Rosca | M50×1,5 | |
binário de aperto máximo | 240 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309580 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151971 | |
Número do fabricante | 309580 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porca de aperto ER, para ER: 40
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
33,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
50,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
74,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
30,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm | 50 mm |
para ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 20 mm |
Rosca | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 | M50×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de produto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto | Porca de aperto |