{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 8 mm | |
para mandril | 2 mm - 25 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipo | 462 E | |
⌀ exterior D | 35,05 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309550 8 | |
EAN/GTIN | 2050001704535 | |
Número do fabricante | 12202010800 |