Pinça de fixação OZ para mandril 23

N.º do artigo: 309550 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 23 mm
para mandril 2 mm - 25 mm
Norma ISO 10897
Tipo 462 E
⌀ exterior D 35,05 mm
Comprimento total L 52 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309550 23
EAN/GTIN 2050001704689
Número do fabricante 12202012300

Descrição

Versão:

Aço de mola, totalmente endurecido e retificado. O furo contínuo (maior área de aperto em comparação com as braçadeiras DIN) aumenta a força de aperto. Múltiplas fendas em comparação com as pinças de aperto DIN, resultando numa maior profundidade de imersão no mandril de pinça. Adequado para broca espiral para fixação na fase de guiamento. Área de aperto = medida nominal até menos 0,5 mm. 5 ou 6 ranhuras em ambos os lados.

Vantagem:

  • Melhor concentricidade = Centragem paralela aos eixos no cone; sem oscilações.
  • Maior força de aperto = através de maiores percentagens de área de contacto.
  • Maior rigidez do sistema = adequado para fresagem de alta velocidade.
  • Maior vida útil da ferramenta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta