{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 2 mm | |
Alojamento | ET 16 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Comprimento total L | 29 mm | |
Compensação axial | 0,1 mm | |
Compensação radial R maquinação de roscas | 0,3 mm | |
Compensação radial R mandrilagem | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309445 2 | |
EAN/GTIN | 4045197782816 | |
Número do fabricante | 309445 2 |