Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar 2,8

N.º do artigo: 309445 2,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 2,8 mm
Alojamento ET 16
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 29 mm
Compensação axial 0,1 mm
Compensação radial R maquinação de roscas 0,3 mm
Compensação radial R mandrilagem 0,05 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309445 2,8
EAN/GTIN 4045197782823
Número do fabricante 309445 2,8

Descrição

Ejecución:

Temperado e retificado.

Ventaja:

A compensação radial compensa pequenos erros de centro (para a concentricidade necessária e a qualidade da rosca ou do encaixe). Compensação axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para corte de roscas ou mandrilagem em centros de fresagem e torneamento.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

Fixa apenas ⌀ nominal. Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta