{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | |
Alojamento | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4285 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Extração axial | 8 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309430 6 | |
EAN/GTIN | 2050001704023 | |
Número do fabricante | 13365010600 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 6
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
111,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
84,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ET 25 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensação radial R maquinação de roscas | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |