{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | |
Alojamento | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4285 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Extração axial | 8 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309430 7 | |
EAN/GTIN | 2050001704030 | |
Número do fabricante | 13365010700 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 7
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
111,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensação radial R mandrilagem | 0,1 mm | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |