Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 3,5

N.º do artigo: 309430 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 3,5 mm
Alojamento ET 25
Norma Norma de fábrica
Tipo 4285 E
⌀ exterior D 26 mm
Comprimento total L 34 mm
Extração axial 8 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309430 3,5
EAN/GTIN 2050001704009
Número do fabricante 13365010350

Descrição

Ejecución:

Pinças de aperto para broca de roscar semelhantes a DIN 6499 / ISO 15488, Forma CET-GB concentricidade 20 µm.

Aplicación:

Para corte de roscas em centros de fresagem e torneamento.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

Fixa apenas ⌀ nominal. Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial  3,5

Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial 3,5

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
111,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
84,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ET 25 ET 25 ET 16
⌀ exterior D 26 mm 26 mm 17 mm
Comprimento total L 34 mm 35 mm 29 mm
⌀ de fixação nominal d 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta