{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 25 mm | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | com proteção antiextração | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Comprimento total L | 57,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309423 25 | |
EAN/GTIN | 2050002050082 | |
Número do fabricante | 134025004 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER 40 proteção antiextração secuRgrip 25
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
118,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
25,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de fixação nominal d | 25 mm | 25 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | com proteção antiextração | 472 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |