Ejecución:
As pinças de aperto com secuRgrip ® têm um contorno tipo rosca no furo de aperto. Ao inserir o inserto roscado na superfície HB retificada (Weldon) da fresa, a combinação de fresa + inserto roscado pode ser aparafusada na pinça, evitando que a ferramenta seja puxada para fora.
Completamente endurecido e retificado.
É possível efetuar uma predefinição de comprimento aproximado através de um parafuso integrado na parte inferior da bucha de aperto.
Descripción:
Ao maquinar peças de trabalho dispendiosas, só tem uma oportunidade de o fazer corretamente. As mudanças de comprimento devido à extração da ferramenta podem levar a danos graves na peça. As pinças de aperto ER-secuRgrip oferecem a máxima segurança de extração durante a fresagem.
Ventaja:
- Trabalho processualmente seguro – 100% de proteção contra extração das ferramentas.
- Vida útil mais longa da ferramenta.
- Efeito de amortecimento de vibrações da pinça de aperto.
- Flexibilidade total através do sistema de pinças ER.
- Manipulação fácil de usar – nenhuma modificação no mandril da pinça é necessária.
Aplicación:
O sistema secuRgrip® transforma um mandril de pinça de aperto comum num mandril com proteção contra extração, mantendo as vantagens do sistema de pinças de aperto ER flexível.
Primeiro, o mandril de aperto é clicado na porca de aperto. Em seguida, apertar a fresa com o comprimento pretendido (se ainda não o tiver feito com antecedência, aplique ligeiramente o parafuso de ajuste do comprimento na fresa).
Idóneo para:
Todas as fresas de metal duro com superfície Weldon padrão.
Partes opcionales:
Nota:
Fixa apenas o diâmetro nominal. Certifique-se de que está corretamente assente no encaixe da pinça: Quando utilizado em mandris ultracurtos, por exemplo, pode ser necessário remover o disco de compensação de comprimento na parte inferior da pinça de aperto.