Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 8

N.º do artigo: 309409 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 8 mm
Alojamento ER 25
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4282 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Comprimento total L 34 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309409 8
EAN/GTIN 2050001766908
Número do fabricante 13825010800

Descrição

Ejecución:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 60 bar!).
Proteção contra corrosão FAHRION®:
  • Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.
  • Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

Pinças de aperto FAHRION® semelhantes a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 8

Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 8

sob pedido
Em stock
34 peças em stock
52,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
45,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 25 ER 25 ER 25
⌀ exterior D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm
Comprimento total L 34 mm 34 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4282 E 429 E 4282 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta