{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 10 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309409 10 | |
EAN/GTIN | 2050001767103 | |
Número do fabricante | 13825011000 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 10
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
52,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
45,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
⌀ de fixação nominal d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |