Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 6

N.º do artigo: 309402 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 6 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309402 6
EAN/GTIN 2050001766120
Número do fabricante 13823010600

Descrição

Ejecución:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 60 bar!).
Proteção contra corrosão FAHRION®:
  • Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.
  • Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

Pinças de aperto FAHRION® semelhantes a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta