{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 4,5 mm | |
Alojamento | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
Tipo de produto | Pinza portapieza |
Número do artigo | 309402 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767899 | |
Número do fabricante | 13823010450 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 4,5
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
47,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Comprimento total L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tipo | 4031 E | 4031 E |
Tipo de produto | Pinza portapieza | Pinça de aperto |