{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 3 mm | |
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308986 3 | |
EAN/GTIN | 2050001764898 | |
Número do fabricante | 13726010300 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER com vedação 3
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
38,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 32,7 mm | 33 mm |
Comprimento total L | 40 mm | 40 mm |
⌀ de fixação nominal d | 3 mm | 3 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tipo | 469 E | 469 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |