Pinça de aperto ER com vedação 19

N.º do artigo: 308986 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 19 mm
Alojamento ER 32
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308986 19
EAN/GTIN 2050001767745
Número do fabricante 13726011900

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

Com vedação para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. Semelhante a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação 19

Pinça de aperto ER com vedação 19

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
38,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 32 ER 32 ER32
⌀ exterior D 32,7 mm 33 mm 33 mm
Comprimento total L 40 mm 40 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 469 E 469 E 469 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinza portapieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta