{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308941 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765604 | |
Número do fabricante | 13715010600 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 6mm
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
22,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 127 peças em stock
19,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm |
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 430 E | 430 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |