{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308941 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765611 | |
Número do fabricante | 13715010700 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER 7
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
22,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
19,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 34 mm |
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | 7 mm |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 430 E | 430 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinza portapieza |