{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 12 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 427 E | |
⌀ exterior D | 20,7 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308916 12 | |
EAN/GTIN | 2050001767141 | |
Número do fabricante | 13724011200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER com vedação, ER 20, ⌀ de fixação nominal d: 12mm
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
50,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
19,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 20 | ER 20 |
⌀ exterior D | 20,7 mm | 21 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 12 mm | 12 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |