{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 5 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 427 E | |
⌀ exterior D | 20,7 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308916 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768117 | |
Número do fabricante | 13724010500 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER com vedação 5
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
56,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 20 | ER32 | ER16 | ER25 |
⌀ exterior D | 20,7 mm | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 427 E | 469 E | 425 E | 429 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinza portapieza | Pinça de aperto | Pinça de aperto |