Pinça de aperto ER com vedação 5

N.º do artigo: 308906 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 5 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308906 5
EAN/GTIN 2050001765154
Número do fabricante 13723010500

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

Com vedação para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. Semelhante a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação 5

Pinça de aperto ER com vedação 5

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
55,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
34,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior D 16,7 mm 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm 27,5 mm
⌀ de fixação nominal d 5 mm 5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo 425 E 425 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta