Pino de aperto 90° vedado, sem furo, indicado para cone SK: 40

N.º do artigo: 308790 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: MAS 403

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo sem furo
Norma para pino de aperto MAS 403
⌀ do colar D 23 mm
⌀ da cabeça D1 15 mm
Comprimento total L 60 mm
L1 35 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308790 40
EAN/GTIN 4045197377876
Número do fabricante 308790 40

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Vantagem:

Para ferramentas com haste cónica íngreme JIS B 6339 (MAS-BT)/ ISO 7388-2.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pino de aperto 90° vedado, sem furo, indicado para cone SK: 40

Pino de aperto 90° vedado, sem furo, indicado para cone SK: 40

sob pedido
Em stock
118 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
824 peças em stock
14,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
586 peças em stock
11,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do colar D 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Rosca M M16 M16 M16 M16
⌀ da cabeça D1 15 mm 19 mm 19 mm 15 mm
indicado para cone SK com código de cor SK 40 SK 40 SK 40 SK 40
Tamanho da chave 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Propriedades do furo sem furo sem furo sem furo sem furo
Tipo de produto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta