{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 40 | |
Propriedades do furo | sem furo | |
Norma para pino de aperto | ISO 7388-3 | |
⌀ do colar D | 23 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Rosca M | M16 | |
Ângulo A | 15 grau | |
binário de aperto máximo | 50 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | |
Tamanho da chave | 19 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308620 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150943 | |
Número do fabricante | 308620 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinos de aperto selado, forma B 40
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
385 peças em stock
14,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do colar D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rosca M | M16 | M16 | M16 | M16 |
indicado para cone SK | 40 | 40 | 40 | 40 |
indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Propriedades do furo | sem furo | sem furo | sem furo | sem furo |
Tipo de produto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto |