{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 50 | |
Propriedades do furo | sem furo | |
Norma para pino de aperto | MAS 403 | |
⌀ do colar D | 38 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 23 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Rosca M | M24 | |
binário de aperto máximo | 150 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 50 | |
Tamanho da chave | 30 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308760 50 | |
EAN/GTIN | 4045197223883 | |
Número do fabricante | 308760 50 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pino de aperto 45° vedado 50
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
17,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
14,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
14,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
17,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma para pino de aperto | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
⌀ do colar D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Comprimento total L | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
⌀ da cabeça D1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
indicado para cone SK com código de cor | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto |