Pino de aperto 45° vedado 30

N.º do artigo: 308760 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: MAS 403

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 30
Propriedades do furo sem furo
Norma para pino de aperto MAS 403
⌀ do colar D 16,5 mm
⌀ da cabeça D1 11 mm
Comprimento total L 43 mm
L1 23 mm
Rosca M M12
binário de aperto máximo 20 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 30
Tamanho da chave 13 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308760 30
EAN/GTIN 4045197648013
Número do fabricante 308760 30

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

Para ferramentas com haste cónica íngreme JIS B 6339 (MAS-BT)/ ISO 7388-2.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta