Pinos de aperto vedado 40

N.º do artigo: 308660 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
493 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: ISO 7388

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo sem furo
Norma para pino de aperto ISO 7388
⌀ do colar D 22,5 mm
⌀ da cabeça D1 18,95 mm
Comprimento total L 44,5 mm
L1 16,25 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 18 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308660 40
EAN/GTIN 4045197151001
Número do fabricante 308660 40

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

  • Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
  • Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Nota:

Vedado − com O-ring.
Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinos de aperto vedado 40

Pinos de aperto vedado 40

sob pedido
Em stock
493 peças em stock
11,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 145 peças em stock
9,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 44,5 mm 44,5 mm
Rosca M M16 M16
⌀ da cabeça D1 18,95 mm 18,95 mm
L1 16,25 mm 16,25 mm
indicado para cone SK 40 40
Tamanho da chave 18 mm 18 mm
Propriedades do furo sem furo com perfuração

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta