{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 40 | |
Propriedades do furo | com perfuração | |
Norma para pino de aperto | ISO 7388 | |
⌀ do colar D | 22,5 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 18,95 mm | |
Comprimento total L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Rosca M | M16 | |
binário de aperto máximo | 50 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | |
Tamanho da chave | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308650 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150981 | |
Número do fabricante | 308650 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinos de aperto selado, forma B 40
sob pedido
Em stock
1 145 peças em stock
9,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
493 peças em stock
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 44,5 mm | 44,5 mm |
Rosca M | M16 | M16 |
⌀ da cabeça D1 | 18,95 mm | 18,95 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm |
indicado para cone SK | 40 | 40 |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm |
Propriedades do furo | com perfuração | sem furo |