Pinos de aperto selado, forma B 50

N.º do artigo: 308620 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
400 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: ISO 7388-3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 50
Propriedades do furo sem furo
Norma para pino de aperto ISO 7388-3
⌀ do colar D 36 mm
⌀ da cabeça D1 28 mm
Comprimento total L 74 mm
L1 34 mm
Rosca M M24
Ângulo A 15 grau
binário de aperto máximo 150 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 50
Tamanho da chave 30 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308620 50
EAN/GTIN 4045197150950
Número do fabricante 308620 50

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

  • Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
  • Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Nota:

Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.
Vedado − com O-ring.
A ISO 7388-3 corresponde à norma antiga DIN 69872.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinos de aperto selado, forma B 50

Pinos de aperto selado, forma B 50

sob pedido
Em stock
400 peças em stock
14,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
14,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
17,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
17,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma para pino de aperto ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403 MAS 403
⌀ do colar D 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm 38 mm
Comprimento total L 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm 85 mm
⌀ da cabeça D1 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm 23 mm
indicado para cone SK com código de cor SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Tamanho da chave 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tipo de produto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta