Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B 40

N.º do artigo: 308615 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
344 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: ISO 7388-3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo sem furo
Norma para pino de aperto ISO 7388-3
⌀ do colar D 23 mm
⌀ da cabeça D1 19 mm
Comprimento total L 54 mm
L1 26 mm
Rosca M M16
Ângulo A 15 grau
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308615 40
EAN/GTIN 4045197554543
Número do fabricante 308615 40

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

  • Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
  • Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Nota:

Vedado − com O-ring.
A ISO 7388-3 corresponde à norma antiga DIN 69872.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B 40

Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B 40

sob pedido
Em stock
344 peças em stock
14,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
11,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do colar D 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Rosca M M16 M16 M16 M16
indicado para cone SK 40 40 40 40
indicado para cone SK com código de cor SK 40 SK 40 SK 40 SK 40
Tamanho da chave 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Propriedades do furo sem furo sem furo sem furo sem furo
Tipo de produto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta