{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 50 | |
Propriedades do furo | com perfuração | |
Norma para pino de aperto | ISO 7388-3 | |
⌀ do colar D | 36 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 28 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Rosca M | M24 | |
Ângulo A | 15 grau | |
binário de aperto máximo | 150 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 50 | |
Tamanho da chave | 30 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308600 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150912 | |
Número do fabricante | 308600 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinos de aperto Forma A 50
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
13,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
859 peças em stock
13,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
555 peças em stock
13,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
13,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do colar D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rosca M | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
binário de aperto máximo | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Propriedades do furo | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
Tipo de produto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto |