{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
Alojamento | PSC 40 corto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Refrigeração interior | sí | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 308513 32 | |
EAN/GTIN | 4045197703217 | |
Número do fabricante | 308513 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 32
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
197,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
117,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
para pinças de aperto ER | 32 | 32 |
Refrigeração interior | sí | sim |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto |