{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ da haste d | 32 mm | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Refrigeração interior | sim | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Comprimento da haste L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300683 32 | |
EAN/GTIN | 4045197708304 | |
Número do fabricante | 300683 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte de alicates ER cilíndrico 32
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
117,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
197,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
para pinças de aperto ER | 32 | 32 |
Refrigeração interior | sim | sí |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción |