{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | PSC 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 308510 25 | |
EAN/GTIN | 4045197486271 | |
Número do fabricante | 308510 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alojamento Whistle-Notch 25
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
252,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
87,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
43,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
84,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 63 curto | BT 40 curto | BT 40 curto | BT 40 curto |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |