{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | PSC 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 308510 12 | |
EAN/GTIN | 4045197486226 | |
Número do fabricante | 308510 12 |